KNIPEX - Pince coupante de précision Super Knips® 125mm Ressort Bi-matière ESD SC - 7861125ESDSB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 125 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
revêtement de la poignée - poignée en plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773030201
Réf. Sonepar
07579303020
Réf. Fournisseur
7861125ESDSB
Réf. Commerciale
KNIPEX
forme:
standard
longueur:
125 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
largeur de tête:
13.5 mm
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Oui
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision. Poignées dérivant l'électricité statique – dissipative. Tranchants meulés très coupants sans biseau. Cisaillement à microdécalage contrôlé de l’arête de coupe pour coupe ultraprécise même des fils les plus fins et longue durée de vie. Pointes parfaitement usinées permettant également la coupe de fils contigus à partir de Ø 0,2 mm. Charnière avec rivet en acier inoxydable. Très souple pour un travail moins fatiguant. Avec ressort et limitation d'ouverture. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. En acier spécial, bruni.