Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

KNIPEX - Pince coupante de précision Super Knips® 125mm Ressort - Bi-matière - SC - 7861125SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 125 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773011996

Réf. Sonepar

07579301199

Réf. Fournisseur

7861125SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

125 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

largeur de tête:

13.5 mm

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

Pince coupante pour l'électronique Super Knips® 125mm - Avec ressort et limitation d'ouverture - Bi-matière - Tranchants meulés très coupants sans biseau - Convient pour câbles à fibres optiques - Dureté des tranchants env 64 HRC - SC