KNIPEX - Pince coupante de précision tête pointue coupe à ras 130mm Ressort - Bi-matière - 7742130
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - standard
longueur - 130 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
revêtement de la poignée - poignée en plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773018773
Réf. Sonepar
07579301877
Réf. Fournisseur
7742130
Marque
KNIPEX
forme:
standard
longueur:
130 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
largeur de tête:
13 mm
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Conception de charge optimisée, grande résistance avec charnière anti-jeu. Poignées hautes et fines pour une préhension précise et confortable entre le pouce et l’index. Double ressort à faible frottement pour une ouverture régulière et uniforme. Polissage miroir en lieu et place du revêtement chromé pour éviter les interférences dans le circuit avec des écailles de chrome. Pour les travaux de coupe et d’assemblage de précision, par ex. en électronique et mécanique de précision. Tranchant durci au laser, dureté d’au moins 62 HRC. Tête pointue, sans biseau. Dureté des tranchants env. 57 HRC. Acier au chrome pour roulements à billes, durci à l’huile.


