KNIPEX - Pince coupante de précision tête ronde coupe à ras 115mm - Ressort - Bi-mat. ESD - 7722115ESD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 115 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
revêtement de la poignée - poignée en plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773025115
Réf. Sonepar
07579302511
Réf. Fournisseur
7722115ESD
Réf. Commerciale
KNIPEX
forme:
standard
longueur:
115 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
largeur de tête:
11 mm
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Oui
traitement de la surface:
autre