KNIPEX - Pince coupante de précision tranchants au carbure 120mm - Bi-matière - 7702120H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 120 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
revêtement de la poignée - poignée en plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773075783
Réf. Sonepar
07579307578
Réf. Fournisseur
7702120H
Marque
KNIPEX
forme:
standard
longueur:
120 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
largeur de tête:
11 mm
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Pour l’utilisation des pinces coupantes dans des conditions extrêmes avec des matériaux durs ou résistants, par exemple, corde à piano, câble nickel, filament de tungstène et câble diode, comme on les trouve de plus en plus dans les secteurs de l’électronique et l’aérospatial. On dispose toujours de l’outil de coupe adapté, même avec les matériaux les plus durs. Tranchants au carbure de précision soudés dans une ébauche forgée. Charnière entrepassée robuste et sans jeu. Dureté des tranchants au carbure 80 - 83 HRC. Les pinces à tranchants au carbure ont une durée de vie beaucoup plus longue que les pinces à tranchants classiques. Coupes toujours fiables grâce à des tranchants ne se déformant pas. Importante réduction des coûts grâce à une durée de vie des tranchants plus longue.


