Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince coupante de précision tranchants au carbure 120mm - Bi-matière - 7732120H

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 120 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773075790

Réf. Sonepar

07579307579

Réf. Fournisseur

7732120H

Marque

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

120 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

largeur de tête:

11 mm

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

Pince coupante de côté tranchants au carbure rapportés 120mm - Ressort - Bi-matière - Pour utilisation dans des conditions extrêmes avec des matériaux durs ou résistants - Dureté des tranchants au carbure 80 - 83 HRC

Les Atouts de l'article:

Pour l’utilisation des pinces coupantes dans des conditions extrêmes avec des matériaux durs ou résistants, par exemple, corde à piano, câble nickel, filament de tungstène et câble diode, comme on les trouve de plus en plus dans les secteurs de l’électronique et l’aérospatial. On dispose toujours de l’outil de coupe adapté, même avec les matériaux les plus durs. Tranchants au carbure de précision soudés dans une ébauche forgée. Charnière entrepassée robuste et sans jeu. Dureté des tranchants au carbure 80 - 83 HRC. Les pinces à tranchants au carbure ont une durée de vie beaucoup plus longue que les pinces à tranchants classiques. Coupes toujours fiables grâce à des tranchants ne se déformant pas. Importante réduction des coûts grâce à une durée de vie des tranchants plus longue. Tête pointue avec rainure. Avec petit biseau.