KNIPEX - Pince coupante électronique petit biseau 130mm - Ressort - Gainage bi-matière - 7702130SB

CopieCopie
KNIPEX - Pince coupante électronique petit biseau 130mm - Ressort - Gainage bi-matière

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 130 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773013969

Réf. Sonepar

07579301396

Réf. Fournisseur

7702130SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

130 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

largeur de tête:

13 mm

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

longueur de coupe:

16.2 mm

Pince coupante électronique de côté tête ronde petit biseau 130mm - Avec ressort - Gainage bi-matière - Protection antirouille assurée par poli miroir - Gaines minces: guidage sûr et confortable - Dureté des tranchants env 62 HRC