KNIPEX - Pince coupante forte démultiplication 140mm - Gainage Bi-matière - SC - 7402140SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - pince coupante de côté

  • longueur - 140 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773011842

Réf. Sonepar

07579301184

Réf. Fournisseur

7402140SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

forme:

pince coupante de côté

longueur:

140 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

Pince coupante de côté forte démultiplication 140mm - Gainage Bi-matière - Pour sollicitations extrêmes et continues - Puissance élevée et effort physique réduit - Tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC) - SC