KNIPEX - Pince coupante forte démultiplication 160mm - Bi-matière - Chromée - 1000V - 7406160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - pince coupante de côté
longueur - 160 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
revêtement de la poignée - poignée en plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773040705
Réf. Sonepar
07579304070
Réf. Fournisseur
7406160
Réf. Commerciale
KNIPEX
forme:
pince coupante de côté
longueur:
160 mm
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre