KNIPEX - Pince coupante forte démultiplication 200mm - Bi-matière - Chromée - 1000V - 7406200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - pince coupante de côté

  • longueur - 200 mm

  • isolé - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773033820

Réf. Sonepar

07579303382

Réf. Fournisseur

7406200

Réf. Commerciale

KNIPEX

forme:

pince coupante de côté

longueur:

200 mm

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

largeur de tête:

20 mm

hauteur de tête:

20 mm

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

longueur de coupe:

30 mm

Pince coupante de côté forte démultiplication 200mm - Gainage Bi-matière - Chromée - 1000V - Pour sollicitations extrêmes - Puissance élevée et effort physique réduit - Tranchants de précision trempés par induction (dureté env 64 HRC)