KNIPEX - Pince coupante forte démultiplication 200mm - Gainage Tri-matière - Chromée - SC - 7405200SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - pince coupante de côté
longueur - 200 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
revêtement de la poignée - poignée en plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773012313
Réf. Sonepar
07579301231
Réf. Fournisseur
7405200SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
forme:
pince coupante de côté
longueur:
200 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre