KNIPEX - Pince coupante PlastiCut® 185mm pour tubes, flexibles et Gainage Ø 25mm maxi SC - 9020185SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du tube - 1...25 mm

  • adapté au cuivre - Non

  • adapté à l'acier - Non

  • adapté au plastique - Non

  • longueur - 185 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773070894

Réf. Sonepar

07579307089

Réf. Fournisseur

9020185SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

diamètre du tube:

1...25 mm

adapté au cuivre:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté au plastique:

Non

longueur:

185 mm

adapté à l'aluminium:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

lame coupante interchangeable:

Non

Pince coupante PlastiCut® 185mm pour tubes, flexibles et gaines Ø 25mm maxi - Ne convient pas pour couper les câbles - Ressort d'ouverture et système de verrouillage - Corps de l’outil en plastique renforcé de fibres de verre - Sur carte

Les Atouts de l'article:

Pour la coupe de tubes en plastique à bords fins (par ex. tubes en plastique blindés) et tuyaux, même doublés de tissu, en plastique ou caoutchouc d'un diamètre extérieur max. de 25 mm. Lame interchangeable. Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage. Poignées ergonomiques en plastique renforcé de fibre de verre. Ne convient pas pour couper des câbles. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile, interchangeables. Corps de l’outil : plastique, renforcé de fibres de verre.