KNIPEX - Pince coupante Super Knips® 125mm - Ressort - Bi-matière ESD - Inox - 7803125ESD

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 125 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773025146

Réf. Sonepar

07579302514

Réf. Fournisseur

7803125ESD

Marque

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

125 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

largeur de tête:

13.5 mm

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Oui

traitement de la surface:

autre

traitement des surfaces:

sablé

Pince coupante pour l'électronique Super Knips® 125mm - Ressort et limitation d'ouverture - Bi-matière - ESD - Tranchants meulés très coupants sans biseau - Charnière avec rivet en acier inoxydable - Dureté des tranchants env. 54HRC - Inox

Les Atouts de l'article:

Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision. Poignées dérivant l'électricité statique – dissipative. Tranchants meulés très coupants sans biseau. Cisaillement à microdécalage contrôlé de l’arête de coupe pour coupe ultraprécise même des fils les plus fins et longue durée de vie. Pointes parfaitement usinées permettant également la coupe de fils contigus à partir de Ø 0,2 mm. Charnière avec rivet en acier inoxydable. Très souple pour un travail moins fatiguant. Avec ressort et limitation d'ouverture. Dureté des tranchants env. 54 HRC. Acier à outils INOX.