KNIPEX - Pince coupante Super Knips® petit biseau 125mm Ressort - Serre-fils - Bi-matière - 7891125

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 125 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773065081

Réf. Sonepar

07579306508

Réf. Fournisseur

7891125

Réf. Commerciale

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

125 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

largeur de tête:

13.5 mm

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

Pince coupante pour l'électronique Super Knips® 125mm petit biseau - Avec ressort et limitation d'ouverture - Serre-fils - Bi-matière - Tranchants de précision - Convient pour câbles à fibres optiques - Tranchants env 64 HRC