KNIPEX - Pince coupante Super Knips® 125mm - Ressort - Bi-matière - Inox - 7803125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 125 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
revêtement de la poignée - poignée en plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
4003773035381
Réf. Sonepar
07579303538
Réf. Fournisseur
7803125
Réf. Commerciale
KNIPEX
forme:
standard
longueur:
125 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
largeur de tête:
13.5 mm
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
longueur de coupe:
9 mm
Les Atouts de l'article:
Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision. Tranchants meulés très coupants sans biseau. Pointes parfaitement usinées permettant également la coupe de fils contigus à partir de Ø 0,2 mm. Cisaillement à microdécalage contrôlé de l’arête de coupe pour coupe ultraprécise même des fils les plus fins et longue durée de vie. Charnière avec rivet en acier inoxydable. Très souple pour un travail moins fatiguant. Avec ressort et limitation d'ouverture. Dureté des tranchants env. 54 HRC. Acier à outils INOX.