Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince coupante Super Knips® 125mm Ressort - Bi-matière - Serre-Fils - Inox - SC - 7813125SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 125 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773011989

Réf. Sonepar

07579301198

Réf. Fournisseur

7813125SB

Marque

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

125 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

largeur de tête:

13.5 mm

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

Pince coupante pour l'électronique Super Knips® 125mm - Ressort et limitation d'ouverture - Bi-matière - Serre-fils - Tranchants meulés très coupants sans biseau - Charnière avec rivet en acier inoxydable - Tranchants env 54 HRC - Inox - SC

Les Atouts de l'article:

Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision. Tranchants meulés très coupants sans biseau. Pointes parfaitement usinées permettant également la coupe de fils contigus à partir de Ø 0,2 mm. Cisaillement à microdécalage contrôlé de l’arête de coupe pour coupe ultraprécise même des fils les plus fins et longue durée de vie. Charnière avec rivet en acier inoxydable. Très souple pour un travail moins fatiguant. Avec ressort et limitation d'ouverture. Avec serre-fils (dévissable) – plus de projection incontrôlée des morceaux de fil coupés. Dureté des tranchants env. 54 HRC. Acier à outils INOX.