KNIPEX - Pince coupante Super Knips® avec petit biseau 125mm - Ressort - Bi-matière - 7881125

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 125 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773065074

Réf. Sonepar

07579306507

Réf. Fournisseur

7881125

Réf. Commerciale

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

125 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

largeur de tête:

13.5 mm

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

Pince coupante pour l'électronique Super Knips® 125mm petit biseau - Avec ressort et limitation d'ouverture - Bi-matière - Tranchants de précision à très petit biseau - Convient pour câbles à fibres optiques - Tranchants env 64 HRC

Les Atouts de l'article:

Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision. Pointes parfaitement usinées permettant également la coupe de fils contigus à partir de Ø 0,2 mm. Cisaillement à microdécalage contrôlé de l’arête de coupe pour coupe ultraprécise même des fils les plus fins et longue durée de vie. Charnière avec rivet en acier inoxydable. Très souple pour un travail moins fatiguant. Avec ressort et limitation d'ouverture. Tranchants de précision à très petit biseau, convient également aux fils durs. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. En acier spécial, bruni.