KNIPEX - Pince coupante Super Knips® XL 140mm - Ressort - Bi-matière - Inox - 7803140

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 140 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773081647

Réf. Sonepar

07579308164

Réf. Fournisseur

7803140

Réf. Commerciale

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

140 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

largeur de tête:

15.7 mm

hauteur de tête:

9.2 mm

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

longueur de coupe:

12.3 mm

traitement des surfaces:

sablé

Pince coupante de précision Super Knips® XL 140 mm - Avec ressort et limitation d'ouverture - Bi-matière - Tranchants meulés très coupants sans biseau - Charnière avec rivet en acier inoxydable - Dureté des tranchants env 54 HRC - Inox