KNIPEX - Pince coupante tête étroite pour l?électronique 125mm - Ressort - Gainage PVC - 7552125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 125 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
revêtement de la poignée - poignée en plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773043737
Réf. Sonepar
07579304373
Réf. Fournisseur
7552125
Réf. Commerciale
KNIPEX
forme:
standard
longueur:
125 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
largeur de tête:
10.5 mm
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre