KNIPEX - Pince coupante tête pointue petit biseau 125mm - Avec ressort - Gainage ESD - 7932125ESDSB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 125 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • largeur de tête - 11 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773061564

Réf. Sonepar

07579306156

Réf. Fournisseur

7932125ESDSB

Réf. Commerciale

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

125 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

largeur de tête:

11 mm

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Oui

traitement de la surface:

autre

Pince coupante électronique tête pointue petit biseau 125mm avec ressort - Gainage bi-matière - ESD - Tranchants affûtés avec grande précision avec petits biseaux pour coupe précise - Dureté env 64 HRC - Charnière vissée - Tête miniature.