KNIPEX - Pince coupante tête pointue petit biseau 125mm - Ressort - Bi-matière - ESD - 7932125ESD

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 125 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773061557

Réf. Sonepar

07579306155

Réf. Fournisseur

7932125ESD

Marque

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

125 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

largeur de tête:

11 mm

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Oui

traitement de la surface:

autre

Pince coupante de précision tête pointue petit biseau 125mm - Avec ressort - Bi-matière - ESD - Tranchants affûtés avec grande précision avec petits biseaux pour coupe précise - Dureté env 64 HRC - Charnière vissée - Tête miniature.

Les Atouts de l'article:

Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision. Poignées dérivant l'électricité statique – dissipative. Tranchants meulés avec grande précision, affûtés, dotés de très petits biseaux pour la coupe exacte de composants électroniques sensibles. Également disponibles sans biseau pour une coupe à ras. Tranchants de précision trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Env. 20 % plus légère que les pinces électroniques standard. Charnière vissée dont les surfaces ont fait l'objet d'une fabrication particulièrement soignée pour permettre un mouvement sans à-coups et à faible friction dans toute la plage d'ouverture. Double ressort souple pour une ouverture sans à-coups et régulière. Poignées gainées bi-matière à l'ergonomie optimisée. Tête pointue. Acier chromé à roulements à billes, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.