KNIPEX - Pince coupante TwinForce® Haute Performance avec ressort 180mm - Bi-matière - 7372180F

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 180 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773077657

Réf. Sonepar

07579307765

Réf. Fournisseur

7372180F

Réf. Commerciale

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

180 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

Pince coupante de coté TwinForce® Haute Performance avec ressort 180mm - Bi-matière - Démultiplication supérieure avec double articulation brevetée - Sectionne avec fiabilité et stabilité, pour une utilisation avec davantage de confort