KNIPEX - Pince coupe-boulon CoBolt® 200mm à 20° avec ressort - Bi-matière - Antichute - 7122200T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - deux mains mécanique
adapté au diamètre de tige filetée max. - 5.2 mm
longueur totale - 200 mm
forme de la lame - autre
angulaire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773080053
Réf. Sonepar
07579308005
Réf. Fournisseur
7122200T
Réf. Commerciale
KNIPEX
finition/actionnement:
deux mains mécanique
adapté au diamètre de tige filetée max.:
5.2 mm
longueur totale:
200 mm
forme de la lame:
autre
angulaire:
Oui
lame coupante interchangeable:
Non
adapté à la coupe de caniveaux à grille:
Oui
poids:
370 g