KNIPEX - Pince coupe-boulon CoBolt® 200mm coudée à 20° avec ressort - Bi-matière - 7122200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - deux mains mécanique
adapté au diamètre de tige filetée max. - 5.2 mm
longueur totale - 200 mm
forme de la lame - autre
angulaire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773066873
Réf. Sonepar
07579306687
Réf. Fournisseur
7122200
Réf. Commerciale
KNIPEX
finition/actionnement:
deux mains mécanique
adapté au diamètre de tige filetée max.:
5.2 mm
longueur totale:
200 mm
forme de la lame:
autre
angulaire:
Oui
lame coupante interchangeable:
Non
adapté à la coupe de caniveaux à grille:
Non
poids:
375 g
Les Atouts de l'article:
Avec tranchants de précision pour fils doux, durs ainsi que pour la corde à piano. Pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., jusqu'à Ø 5,2 mm. Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Avec poignées effilées bicolores bi-matière, sans col, pour une meilleure maniabilité et un transport plus facile. Ressort d'ouverture intégré dans les poignées et verrouillage pour un travail confortable et un transport sûr. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.