KNIPEX - Pince coupe-boulon CoBolt® profil de coupe ajouré 200mm 20° - Gainage PVC - SC - 7141200SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - deux mains mécanique
adapté au diamètre de tige filetée max. - 5.2 mm
longueur totale - 200 mm
forme de la lame - autre
angulaire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773067061
Réf. Sonepar
07579306706
Réf. Fournisseur
7141200SB
Marque
KNIPEX
finition/actionnement:
deux mains mécanique
adapté au diamètre de tige filetée max.:
5.2 mm
longueur totale:
200 mm
forme de la lame:
autre
angulaire:
Oui
lame coupante interchangeable:
Non
adapté à la coupe de caniveaux à grille:
Oui
poids:
335 g
Les Atouts de l'article:
Avec tranchants de précision pour fils doux, durs ainsi que pour la corde à piano. Pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., jusqu'à Ø 5,2 mm. Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace. Avec évidement à la base des tranchants pour faciliter la coupe de fils plus épais. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.


