KNIPEX - Pince coupe-boulon CoBolt® profil de coupe ajouré 200mm - Bi-matière - 64 HRC - 7132200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - deux mains mécanique
adapté au diamètre de tige filetée max. - 5.2 mm
longueur totale - 200 mm
forme de la lame - autre
angulaire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773066880
Réf. Sonepar
07579306688
Réf. Fournisseur
7132200
Marque
KNIPEX
finition/actionnement:
deux mains mécanique
adapté au diamètre de tige filetée max.:
5.2 mm
longueur totale:
200 mm
forme de la lame:
autre
angulaire:
Non
avec mâchoires ajustables:
Non
lame coupante interchangeable:
Non
adapté à la coupe de caniveaux à grille:
Oui
poids:
370 g
Les Atouts de l'article:
Avec tranchants de précision pour fils doux, durs ainsi que pour la corde à piano. Pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., jusqu'à Ø 5,2 mm. Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace. Avec évidement à la base des tranchants pour faciliter la coupe de fils plus épais. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Ressort d'ouverture intégré dans les poignées et verrouillage pour un travail confortable et un transport sûr. Avec mâchoires sous la charnière pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.


