Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince coupe-boulon CoBolt® profil de coupe ajouré 200mm Bi-matière Antichute - 7132200T

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - deux mains mécanique

  • adapté au diamètre de tige filetée max. - 5.2 mm

  • longueur totale - 200 mm

  • forme de la lame - autre

  • angulaire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773080060

Réf. Sonepar

07579308006

Réf. Fournisseur

7132200T

Marque

KNIPEX

finition/actionnement:

deux mains mécanique

adapté au diamètre de tige filetée max.:

5.2 mm

longueur totale:

200 mm

forme de la lame:

autre

angulaire:

Non

lame coupante interchangeable:

Non

adapté à la coupe de caniveaux à grille:

Oui

poids:

380 g

Pince coupe-boulon CoBolt® 200mm - Bi-matière - Antichute - Profil de coupe ajouré facilitant la coupe de grosses sections - Tranchants de précision micro-strié avec mâchoires sous la charnière pour saisir des matériaux à partir de Ø 1mm

Les Atouts de l'article:

Avec tranchants de précision pour fils doux, durs ainsi que pour la corde à piano. Pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., jusqu'à Ø 5,2 mm. Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace. Avec évidement à la base des tranchants pour faciliter la coupe de fils plus épais. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Ressort d'ouverture intégré dans les poignées et verrouillage pour un travail confortable et un transport sûr. Avec poignées effilées bicolores bi-matière, sans col, pour une meilleure maniabilité et un transport plus facile. Avec mâchoires sous la charnière pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm. Pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.