KNIPEX - Pince coupe-boulon CoBolt® profil de coupe ajouré 200mm - Gainage PVC - 64 HRC - 7131200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - deux mains mécanique

  • adapté au diamètre de tige filetée max. - 5.2 mm

  • longueur totale - 200 mm

  • forme de la lame - autre

  • angulaire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773042327

Réf. Sonepar

07579304232

Réf. Fournisseur

7131200

Réf. Commerciale

KNIPEX

finition/actionnement:

deux mains mécanique

adapté au diamètre de tige filetée max.:

5.2 mm

longueur totale:

200 mm

forme de la lame:

autre

angulaire:

Non

lame coupante interchangeable:

Non

adapté à la coupe de caniveaux à grille:

Oui

poids:

330 g

Pince coupe-boulon CoBolt® 200mm - Gainage PVC - Profil de coupe ajouré facilitant la coupe de grosses sections - Tranchants de précision micro-strié avec mâchoires sous la charnière pour saisir des matériaux à partir de Ø 1mm