Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince coupe-boulon CoBolt® XL profil de coupe ajouré 250mm - Gainage PVC - 64HRC - 7131250

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - deux mains mécanique

  • adapté au diamètre de tige filetée max. - 6 mm

  • longueur totale - 250 mm

  • forme de la lame - autre

  • angulaire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773079644

Réf. Sonepar

07579307964

Réf. Fournisseur

7131250

Marque

KNIPEX

finition/actionnement:

deux mains mécanique

adapté au diamètre de tige filetée max.:

6 mm

longueur totale:

250 mm

forme de la lame:

autre

angulaire:

Non

avec mâchoires ajustables:

Non

lame coupante interchangeable:

Non

adapté à la coupe de caniveaux à grille:

Oui

poids:

490 g

Pince coupe-boulon CoBolt® XL 250mm Gainage PVC - Profil ajouré facilitant la coupe de fils plus épais - 60% d'effort en moins par rapport aux pinces coupantes de côté standard - Mâchoires sous charnière pour saisir à partir de Ø 1mm

Les Atouts de l'article:

Pour une coupe puissante de grosses sections et de matériaux très durs. Actionnement à deux mains pour une puissance de coupe maximale. 60 % d'effort économisé par rapport à des pinces coupantes de côté standard. Multiplication par 40 de l’effort de la main par conception spéciale en son genre de l’articulation. Avec mâchoires sous la charnière pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm. Tranchants de précision trempés par induction à une dureté d’environ 64 HRC. Tranchants avec évidement pour une coupe facilité de grosses sections par un meilleur effet de levier proche du point de rotation. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.