KNIPEX - Pince coupe-boulon CoBolt® XL profil de coupe ajouré 250mm - Gainage PVC - SC - 7131250SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - deux mains mécanique
adapté au diamètre de tige filetée max. - 6 mm
longueur totale - 250 mm
forme de la lame - autre
angulaire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773079668
Réf. Sonepar
07579307966
Réf. Fournisseur
7131250SB
Marque
KNIPEX
finition/actionnement:
deux mains mécanique
adapté au diamètre de tige filetée max.:
6 mm
longueur totale:
250 mm
forme de la lame:
autre
angulaire:
Non
lame coupante interchangeable:
Non
adapté à la coupe de caniveaux à grille:
Oui
poids:
485 g
Les Atouts de l'article:
Pour une coupe puissante de grosses sections et de matériaux très durs. Actionnement à deux mains pour une puissance de coupe maximale. 60 % d'effort économisé par rapport à des pinces coupantes de côté standard. Multiplication par 40 de l’effort de la main par conception spéciale en son genre de l’articulation. Avec mâchoires sous la charnière pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm. Tranchants de précision trempés par induction à une dureté d’environ 64 HRC. Tranchants avec évidement pour une coupe facilité de grosses sections par un meilleur effet de levier proche du point de rotation. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.


