Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

KNIPEX - Pince coupe-boulon compact CoBolt® 160mm - Gainage PVC - 64 HRC - 7101160

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - une main mécanique

  • adapté au diamètre de tige filetée max. - 4.4 mm

  • longueur totale - 160 mm

  • forme de la lame - autre

  • angulaire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773082668

Réf. Sonepar

07579308266

Réf. Fournisseur

7101160

Réf. Commerciale

KNIPEX

finition/actionnement:

une main mécanique

adapté au diamètre de tige filetée max.:

4.4 mm

longueur totale:

160 mm

forme de la lame:

autre

angulaire:

Non

lame coupante interchangeable:

Non

poids:

200 g

Pince coupe-boulon compact CoBolt® 160mm - Gainage PVC - Coupe démultipliée et aisée de grosses sections par tranchants de précision micro-strié avec mâchoires sous la charnière pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1mm - 64 HRC