KNIPEX - Pince coupe-boulon compact CoBolt® 160mm - Gainage PVC - 64 HRC - SC - 7101160SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - une main mécanique

  • adapté au diamètre de tige filetée max. - 5.3 mm

  • longueur totale - 160 mm

  • forme de la lame - autre

  • angulaire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773082675

Réf. Sonepar

07579308267

Réf. Fournisseur

7101160SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

finition/actionnement:

une main mécanique

adapté au diamètre de tige filetée max.:

5.3 mm

longueur totale:

160 mm

forme de la lame:

autre

angulaire:

Non

lame coupante interchangeable:

Non

poids:

215 g

Pince coupe-boulon compact CoBolt® 160mm - Gainage PVC - Coupe démultipliée et aisée de grosses sections par tranchants de précision micro-strié avec mâchoires sous la charnière pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1mm - SC