Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince coupe-boulon compact CoBolt® 200mm à 20° avec ressort - Bi-matière - SC - 7122200SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - deux mains mécanique

  • adapté au diamètre de tige filetée max. - 5.2 mm

  • longueur totale - 200 mm

  • forme de la lame - autre

  • angulaire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773067085

Réf. Sonepar

07579306708

Réf. Fournisseur

7122200SB

Marque

KNIPEX

finition/actionnement:

deux mains mécanique

adapté au diamètre de tige filetée max.:

5.2 mm

longueur totale:

200 mm

forme de la lame:

autre

angulaire:

Oui

avec mâchoires ajustables:

Non

lame coupante interchangeable:

Non

adapté à la coupe de caniveaux à grille:

Oui

poids:

375 g

Pince coupe-boulon compact CoBolt® avec ressort 200mm à 20° - Bi-matière - Coupe démultipliée et aisée de grosses sections - Tranchants de précision micro-strié - Mâchoires sous la charnière pour saisir des matériaux à partir de Ø1mm - SC

Les Atouts de l'article:

Avec tranchants de précision pour fils doux, durs ainsi que pour la corde à piano. Pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., jusqu'à Ø 5,2 mm. Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Ressort d'ouverture intégré dans les poignées et verrouillage pour un travail confortable et un transport sûr. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.