KNIPEX - Pince coupe-boulon compact CoBolt® 200mm avec ressort - Bi-matière - 7112200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - deux mains mécanique
adapté au diamètre de tige filetée max. - 5.2 mm
longueur totale - 200 mm
forme de la lame - autre
angulaire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
4003773066859
Réf. Sonepar
07579306685
Réf. Fournisseur
7112200
Réf. Commerciale
KNIPEX
finition/actionnement:
deux mains mécanique
adapté au diamètre de tige filetée max.:
5.2 mm
longueur totale:
200 mm
forme de la lame:
autre
angulaire:
Non
lame coupante interchangeable:
Non
adapté à la coupe de caniveaux à grille:
Non
poids:
375 g