KNIPEX - Pince coupe-boulon compact CoBolt® 200mm - Bi-matière - 64 HRC - 7102200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - une main mécanique

  • adapté au diamètre de tige filetée max. - 5.2 mm

  • longueur totale - 200 mm

  • forme de la lame - autre

  • angulaire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773047056

Réf. Sonepar

07579304705

Réf. Fournisseur

7102200

Réf. Commerciale

KNIPEX

finition/actionnement:

une main mécanique

adapté au diamètre de tige filetée max.:

5.2 mm

longueur totale:

200 mm

forme de la lame:

autre

angulaire:

Non

lame coupante interchangeable:

Non

adapté à la coupe de caniveaux à grille:

Oui

poids:

365 g

Pince coupe-boulon compact CoBolt® 200mm - Bi-matière - Coupe démultipliée et aisée de grosses sections par tranchants de précision micro-strié avec mâchoires sous la charnière pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1mm - 64 HRC

Les Atouts de l'article:

Avec tranchants de précision pour fils doux, durs ainsi que pour la corde à piano. Pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., jusqu'à Ø 5,2 mm. Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Coupe aisée de grosses sections par tranchant micro-strié. Avec mâchoires sous la charnière pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm. Avec poignées effilées bicolores bi-matière, sans col, pour une meilleure maniabilité et un transport plus facile. Avec grande surface d'appui sur les gaines pour une meilleure répartition de la pression et un travail plus agréable. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.