KNIPEX - Pince coupe-boulon compact CoBolt® 200mm coudée à 20° - Gainage PVC - SC - 7121200SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - deux mains mécanique

  • adapté au diamètre de tige filetée max. - 5.2 mm

  • longueur totale - 200 mm

  • forme de la lame - autre

  • angulaire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773067054

Réf. Sonepar

07579306705

Réf. Fournisseur

7121200SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

finition/actionnement:

deux mains mécanique

adapté au diamètre de tige filetée max.:

5.2 mm

longueur totale:

200 mm

forme de la lame:

autre

angulaire:

Oui

lame coupante interchangeable:

Non

adapté à la coupe de caniveaux à grille:

Oui

poids:

320 g

Pince coupe-boulon compact CoBolt® 200mm coudée à 20° - Gainage PVC - Coupe démultipliée et aisée de grosses sections par tranchants de précision micro-strié avec mâchoires sous la charnière pour saisir des matériaux à partir de Ø1mm -SC

Les Atouts de l'article:

Avec tranchants de précision pour fils doux, durs ainsi que pour la corde à piano. Pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., jusqu'à Ø 5,2 mm. Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.