Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince coupe-boulon compact CoBolt® 200mm - Gainage PVC - 64 HRC - SC - 7101200SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - une main mécanique

  • adapté au diamètre de tige filetée max. - 5.2 mm

  • longueur totale - 200 mm

  • forme de la lame - autre

  • angulaire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773011811

Réf. Sonepar

07579301181

Réf. Fournisseur

7101200SB

Marque

KNIPEX

finition/actionnement:

une main mécanique

adapté au diamètre de tige filetée max.:

5.2 mm

longueur totale:

200 mm

forme de la lame:

autre

angulaire:

Non

lame coupante interchangeable:

Non

adapté à la coupe de caniveaux à grille:

Oui

poids:

335 g

Pince coupe-boulon compact CoBolt® 200mm - Gainage PVC - Coupe démultipliée et aisée de grosses sections par tranchants de précision micro-strié avec mâchoires sous la charnière pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1mm - SC

Les Atouts de l'article:

Avec tranchants de précision pour fils doux, durs ainsi que pour la corde à piano. Pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., jusqu'à Ø 5,2 mm. Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Coupe aisée de grosses sections par tranchant micro-strié. Avec mâchoires sous la charnière pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.