KNIPEX - Pince coupe-boulon compact CoBolt® 200mmavec ressort - Bi-matière - SC - 7112200SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - deux mains mécanique
adapté au diamètre de tige filetée max. - 5.2 mm
longueur totale - 200 mm
forme de la lame - autre
angulaire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773067078
Réf. Sonepar
07579306707
Réf. Fournisseur
7112200SB
Marque
KNIPEX
finition/actionnement:
deux mains mécanique
adapté au diamètre de tige filetée max.:
5.2 mm
longueur totale:
200 mm
forme de la lame:
autre
angulaire:
Non
lame coupante interchangeable:
Non
adapté à la coupe de caniveaux à grille:
Oui
poids:
375 g
Les Atouts de l'article:
Avec tranchants de précision pour fils doux, durs ainsi que pour la corde à piano. Pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., jusqu'à Ø 5,2 mm. Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Coupe aisée de grosses sections par tranchant micro-strié. Avec mâchoires sous la charnière pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm. Ressort d'ouverture intégré dans les poignées et verrouillage pour un travail confortable et un transport sûr. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.


