KNIPEX - Pince de carreleur - Gainage PVC - Chromée - Coupe aisée des carreaux - 9113250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773079538
Réf. Sonepar
07579307953
Réf. Fournisseur
9113250
Marque
KNIPEX
longueur totale:
250 mm
Pince de carreleur 250mm - Gainage PVC - Chromée - Pour la coupe précise de carreaux et des dalles de carrelage - Protection des carreaux contre lendommagement par mâchoire en plastique souple - Réglage simple par bouton-poussoir
Les Atouts de l'article:
Pour la mise à longueur (coupe) précise de carreaux et de dalles de carrelage après entaille à la pointe à tracer. Ideál pour les carreaux longs et épais. Protection optimale des carreaux contre l’endommagement : mâchoire interchangeable en plastique souple. Grande force de coupe par multiplication par 10 de l’effort de la main. Réglage simple à l’épaisseur voulue des carreaux par bouton-poussoir. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.
Les Atouts de l'article:
Pour la mise à longueur (coupe) précise de carreaux et de dalles de carrelage après entaille à la pointe à tracer. Ideál pour les carreaux longs et épais. Protection optimale des carreaux contre l’endommagement : mâchoire interchangeable en plastique souple. Grande force de coupe par multiplication par 10 de l’effort de la main. Réglage simple à l’épaisseur voulue des carreaux par bouton-poussoir. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.