KNIPEX - Pince de mécanicien 200mm - Becs demi-ronds striés coudés 40° - Gainage PVC - 3821200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - coudé/galbé
longueur - 200 mm
longueur de mâchoire - 73 mm
isolé - Non
finition de la poignée - 1 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773035176
Réf. Sonepar
07579303517
Réf. Fournisseur
3821200
Réf. Commerciale
KNIPEX
forme:
coudé/galbé
longueur:
200 mm
longueur de mâchoire:
73 mm
isolé:
Non
finition de la poignée:
1 composant
forme de compression:
autre
poids:
175 g
largeur de tête:
17.5 mm
hauteur de tête:
9.5 mm
forgé:
Oui
adapté à la fibre de verre:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
avec coupe-fil:
Non
traitement de la surface:
autre
revêtement de la poignée:
plastifié
surface de préhension:
denté