KNIPEX - Pince de mécanicien 200mm - Becs demi-ronds striés - Gaines bi-matière - Chromée - 3815200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - droit

  • longueur - 200 mm

  • longueur de mâchoire - 73 mm

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773039594

Réf. Sonepar

07579303959

Réf. Fournisseur

3815200

Réf. Commerciale

KNIPEX

forme:

droit

longueur:

200 mm

longueur de mâchoire:

73 mm

isolé:

Non

finition de la poignée:

2 composant

forme de compression:

autre

poids:

209 g

largeur de tête:

17.5 mm

hauteur de tête:

9.5 mm

forgé:

Oui

adapté à la fibre de verre:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

avec coupe-fil:

Non

traitement de la surface:

autre

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

surface de préhension:

denté

Pince de mécanicien 200mm - Becs demi-ronds striés - Gainage bi-matière - Chromée - Grande résistance à la flexion des pointes de la pince - Acier électrique au vanadium - Forgé, trempé à l’huile

Les Atouts de l'article:

Grande résistance à la flexion des pointes de la pince. Intérieur des mâchoires strié en croix. Acier électrique au vanadium. Forgé, trempé à l’huile.