KNIPEX - Pince de mécanicien pour cosses de bougies 200mm - Coudée 45° - Gainage PVC - 3891200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - coudé/galbé
longueur - 200 mm
longueur de mâchoire - 73 mm
isolé - Non
finition de la poignée - 1 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773017219
Réf. Sonepar
07579301721
Réf. Fournisseur
3891200
Marque
KNIPEX
forme:
coudé/galbé
longueur:
200 mm
longueur de mâchoire:
73 mm
isolé:
Non
finition de la poignée:
1 composant
forme de compression:
autre
poids:
177 g
largeur de tête:
17.5 mm
hauteur de tête:
9.5 mm
forgé:
Oui
adapté à la fibre de verre:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
avec coupe-fil:
Non
traitement de la surface:
autre
revêtement de la poignée:
plastifié
surface de préhension:
denté
Les Atouts de l'article:
Grande résistance à la flexion des pointes de la pince. Intérieur des mâchoires strié en croix. Acier électrique au vanadium. Forgé, trempé à l’huile.


