KNIPEX - Pince de précision circlips extérieurs de 85 à 140mm - 305mm 90° - Gainage PVC - 4921A41

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté aux circlips extérieurs - Non

  • modèle - à angle droit

  • plage de serrage - 85...140 mm

  • longueur - 305 mm

  • avec ressort - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773048855

Réf. Sonepar

07579304885

Réf. Fournisseur

4921A41

Réf. Commerciale

KNIPEX

adapté aux circlips extérieurs:

Non

modèle:

à angle droit

plage de serrage:

85...140 mm

longueur:

305 mm

avec ressort:

Oui

broches interchangeables:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Pince de précision pour circlips extérieurs d'Arbre 85 à 140mm - 305mm - Coudée à 90° - Gainage PVC antidérapant - Très résistante: durée de vie 10 fois supérieure aux pinces circlips standard - Pointes en fil d'acier à ressort, serti