KNIPEX - Pince de précision pour circlips extérieurs de 10 à 25mm - 140mm - Gainage PVC - 4911A1

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté aux circlips extérieurs - Non

  • modèle - droit

  • plage de serrage - 10...25 mm

  • longueur - 140 mm

  • avec ressort - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773048725

Réf. Sonepar

07579304872

Réf. Fournisseur

4911A1

Marque

KNIPEX

adapté aux circlips extérieurs:

Non

modèle:

droit

plage de serrage:

10...25 mm

longueur:

140 mm

avec ressort:

Oui

broches interchangeables:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Pince de précision pour circlips extérieurs d'Arbre 10 à 25mm - 140mm - Gainage PVC antidérapant - Très résistante: durée de vie 10 fois supérieure aux pinces circlips standard - Pointes en fil d'acier à ressort, serti

Les Atouts de l'article:

Très résistante en usage continu : durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue que des pointes usinées au tour. Avec les pointes rapportées pour travailler en toute sécurité. Avec protection contre la distorsion. Vaste surface de contact aux pointes: pas de torsion du circlips, montage facile. Charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu. Ressort d'ouverture intégré dans la charnière: imperdable et protégé. Poignées revêtues d'un gainage plastique antidérapant. Tête de la pince éfillée pour un accès optimal à la pièce. Pointes rapportées: fil d’acier à ressorts, serti. Corps de la pince : acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.