KNIPEX - Pince de précision pour circlips extérieurs de 19 à 60mm - 180mm - Gainage PVC - 4911A2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté aux circlips extérieurs - Non
modèle - droit
plage de serrage - 19...60 mm
longueur - 180 mm
avec ressort - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773048732
Réf. Sonepar
07579304873
Réf. Fournisseur
4911A2
Réf. Commerciale
KNIPEX
adapté aux circlips extérieurs:
Non
modèle:
droit
plage de serrage:
19...60 mm
longueur:
180 mm
avec ressort:
Oui
broches interchangeables:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non