KNIPEX - Pince de précision pour circlips extérieurs de 40 à 100mm - 225mm - Gainage PVC - 4911A3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté aux circlips extérieurs - Non
modèle - droit
plage de serrage - 40...100 mm
longueur - 225 mm
avec ressort - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773048749
Réf. Sonepar
07579304874
Réf. Fournisseur
4911A3
Marque
KNIPEX
adapté aux circlips extérieurs:
Non
modèle:
droit
plage de serrage:
40...100 mm
longueur:
225 mm
avec ressort:
Oui
broches interchangeables:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
Pince de précision pour circlips extérieurs d'Arbre 40 à 100mm - 225mm - Gainage PVC antidérapant - Très résistante: durée de vie 10 fois supérieure aux pinces circlips standard - Pointes en fil d'acier à ressort, serti
Les Atouts de l'article:
Très résistante en usage continu : durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue que des pointes usinées au tour. Avec les pointes rapportées pour travailler en toute sécurité. Avec protection contre la distorsion. Vaste surface de contact aux pointes: pas de torsion du circlips, montage facile. Charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu. Ressort d'ouverture intégré dans la charnière: imperdable et protégé. Poignées revêtues d'un gainage plastique antidérapant. Tête de la pince éfillée pour un accès optimal à la pièce. Pointes rapportées: fil d’acier à ressorts, serti. Corps de la pince : acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.
Les Atouts de l'article:
Très résistante en usage continu : durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue que des pointes usinées au tour. Avec les pointes rapportées pour travailler en toute sécurité. Avec protection contre la distorsion. Vaste surface de contact aux pointes: pas de torsion du circlips, montage facile. Charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu. Ressort d'ouverture intégré dans la charnière: imperdable et protégé. Poignées revêtues d'un gainage plastique antidérapant. Tête de la pince éfillée pour un accès optimal à la pièce. Pointes rapportées: fil d’acier à ressorts, serti. Corps de la pince : acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.


