KNIPEX - Pince de précision pour circlips intérieurs de 12 à 25mm -130mm 90° Gaines PVC - 4821J11

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté aux circlips extérieurs - Non

  • modèle - à angle droit

  • plage de serrage - 12...25 mm

  • longueur - 130 mm

  • avec ressort - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773048633

Réf. Sonepar

07579304863

Réf. Fournisseur

4821J11

Réf. Commerciale

KNIPEX

adapté aux circlips extérieurs:

Non

modèle:

à angle droit

plage de serrage:

12...25 mm

longueur:

130 mm

avec ressort:

Non

broches interchangeables:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Pince de précision pour circlips intérieurs d'Alésage 12 à 25mm - 130mm - Coudée à 90° - Gainage PVC antidérapant - Très résistante : durée de vie 10 fois supérieure aux pinces circlips standard - Pointes en fil d'acier à ressort, serti