Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince de précision pour circlips intérieurs de 12 à 25mm - 140mm - Gainage PVC - 4811J1

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté aux circlips extérieurs - Non

  • modèle - droit

  • plage de serrage - 12...25 mm

  • longueur - 140 mm

  • avec ressort - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773048527

Réf. Sonepar

07579304852

Réf. Fournisseur

4811J1

Marque

KNIPEX

adapté aux circlips extérieurs:

Non

modèle:

droit

plage de serrage:

12...25 mm

longueur:

140 mm

avec ressort:

Non

broches interchangeables:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Pince de précision pour circlips intérieurs d'Alésage 12 à 25mm - 140mm - Gainage PVC antidérapant - Très résistante : durée de vie 10 fois supérieure aux pinces circlips standard - Pointes en fil d'acier à ressort, serti

Les Atouts de l'article:

Très résistante en usage continu : durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue que des pointes usinées au tour. Avec les pointes rapportées pour travailler en toute sécurité. Vaste surface de contact aux pointes: pas de torsion du circlips, montage facile. Charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu. Poignées revêtues d'un gainage plastique antidérapant. Pointes rapportées: fil d’acier à ressorts, serti. Corps de la pince : acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.