KNIPEX - Pince de précision pour circlips intérieurs de 19 à 60mm - 165mm 90°- Gaines PVC - 4821J21
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté aux circlips extérieurs - Non
modèle - à angle droit
plage de serrage - 19...60 mm
longueur - 165 mm
avec ressort - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773048640
Réf. Sonepar
07579304864
Réf. Fournisseur
4821J21
Réf. Commerciale
KNIPEX
adapté aux circlips extérieurs:
Non
modèle:
à angle droit
plage de serrage:
19...60 mm
longueur:
165 mm
avec ressort:
Non
broches interchangeables:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non