KNIPEX - Pince de précision pour circlips intérieurs de 40 à 100mm - 225mm - Gainage PVC - 4811J3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté aux circlips extérieurs - Non
modèle - droit
plage de serrage - 40...100 mm
longueur - 225 mm
avec ressort - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773048541
Réf. Sonepar
07579304854
Réf. Fournisseur
4811J3
Marque
KNIPEX
adapté aux circlips extérieurs:
Non
modèle:
droit
plage de serrage:
40...100 mm
longueur:
225 mm
avec ressort:
Non
broches interchangeables:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
Pince de précision pour circlips intérieurs d'Alésage 40 à 100mm - 225mm - Gainage PVC antidérapant - Très résistante : durée de vie 10 fois supérieure aux pinces circlips standard - Pointes en fil d'acier à ressort, serti
Les Atouts de l'article:
Très résistante en usage continu : durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue que des pointes usinées au tour. Avec les pointes rapportées pour travailler en toute sécurité. Vaste surface de contact aux pointes: pas de torsion du circlips, montage facile. Charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu. Poignées revêtues d'un gainage plastique antidérapant. Pointes rapportées: fil d’acier à ressorts, serti. Corps de la pince : acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.
Les Atouts de l'article:
Très résistante en usage continu : durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue que des pointes usinées au tour. Avec les pointes rapportées pour travailler en toute sécurité. Vaste surface de contact aux pointes: pas de torsion du circlips, montage facile. Charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu. Poignées revêtues d'un gainage plastique antidérapant. Pointes rapportées: fil d’acier à ressorts, serti. Corps de la pince : acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.


